PROXES Comfort IIs

PROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRESPROXES Comfort IIs - TOYO TIRES

上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤ
PROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。
パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。
タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。
トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。
材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。
新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。
この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。

用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
適合リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44824406225/45 R21 95W21225/45R21 95W7.5(総幅)2257~8 1/2
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824415255/45 R20 101W20255/45R20 101W8.5(総幅)2558~9 1/2
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824424245/45 R20 103W20245/45R20 103W8(総幅)2437 1/2~9
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824440245/40 R20 99W20245/40R20 99W8.5(総幅)2488~9 1/2
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824449235/55 R20 102V20235/55R20 102V7.5(総幅)2456 1/2 ~8 1/2
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824458235/50 R20 104W20235/50R20 104W7.5(総幅)2456 1/2~8 1/2
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824467245/45 R19 102W19245/45R19 102W8(総幅)2437 1/2~9
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824476245/40 R19 98W19245/40R19 98W8.5(総幅)2488~9 1/2
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824485235/55 R19 101W19235/55R19 101W7.5(総幅)2456 1/2~8 1/2
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824494235/45 R19 95V19235/45R19 95V8(総幅)2367 1/2~9
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824510225/55 R19 99V19225/55R19 99V7(総幅)2336~8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824519195/50 R19 88V19195/50R19 88V6(総幅)2015 1/2~7
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824528245/50 R18 100W18245/50R18 100W7.5(総幅)2537~8 1/2
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824537245/45 R18 100W18245/45R18 100W8(総幅)2437 1/2~9
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824546245/40 R18 97W18245/40R18 97W8.5(総幅)2488~9 1/2
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824555235/60 R18 103V18235/60R18 103V7(総幅)2406 1/2~8 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824564235/55 R18 100V18235/55R18 100V7.5(総幅)2456 1/2~8 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824580235/50 R18 101V18235/50R18 101V7.5(総幅)2456 1/2~8 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824589235/45 R18 98W18235/45R18 98W8(総幅)2367 1/2~9
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824598225/60 R18 100V18225/60R18 100V6.5(総幅)2286~8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824607225/45 R18 95W18225/45R18 95W7.5(総幅)2257~8 1/2
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824616225/40 R18 92W18225/40R18 92W8(総幅)2307 1/2~9
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824625215/55 R18 95V18215/55R18 95V7(総幅)2266~7 1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824634215/50 R18 92V18215/50R18 92V7(総幅)2266~7 1/2
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824650215/45 R18 93W18215/45R18 93W7(総幅)2137~8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824659225/55 R17 97W17225/55R17 97W7(総幅)2336~8
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824668225/50 R17 98V17225/50R17 98V7(総幅)2336~8
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824677225/45 R17 94W17225/45R17 94W7.5(総幅)2257~8 1/2
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824686215/55 R17 94V17215/55R17 94V7(総幅)2266~7 1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824695215/50 R17 95V17215/50R17 95V7(総幅)2266~7 1/2
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824720205/50 R17 89V17205/50R17 89V6.5(総幅)2145 1/2~7 1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824729195/60 R17 90H17195/60R17 90H6(総幅)2015 1/2~7
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824738215/60 R16 95V16215/60R16 95V6.5(総幅)2216~7 1/2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824747205/60 R16 92V16205/60R16 92V6(総幅)2095 1/2~7 1/2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824756205/55 R16 91V16205/55R16 91V6.5(総幅)2145 1/2~7 1/2
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824765185/60 R16 86H16185/60R16 86H5.5(総幅)1895~6 1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824774195/65 R15 91H15195/65R15 91H6(総幅)2015 1/2~7
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824790185/65 R15 88H15185/65R15 88H5.5(総幅)1895~6 1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
44824704215/45 R17 91W17215/45R17 91W7(総幅)2137~8
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする