アーテック[学校教材・教育玩具]
スポンジみずてっぽう アヒル
キャッチコピー:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
商品説明:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PUC、EPE、ABS
寸法(mm)
Φ50×290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825210
11671
オープン
¥
346
¥381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください