おたんじょうびカード メダル

おたんじょうびカード メダル - アーテック[学校教材・教育玩具]おたんじょうびカード メダル - アーテック[学校教材・教育玩具]おたんじょうびカード メダル - アーテック[学校教材・教育玩具]おたんじょうびカード メダル - アーテック[学校教材・教育玩具]おたんじょうびカード メダル - アーテック[学校教材・教育玩具]

大きいメダル型のお誕生日カード
写真と手形をかざれる
材質:紙。サイズ:235×270mm。セット内容:本体×1

用途
プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
235×270
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482528911859
オープン
¥228
¥251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする