11859 おたんじょうびカード メダル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825289

11859 おたんじょうびカード メダル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825289
11859 おたんじょうびカード メダル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825289
11859 おたんじょうびカード メダル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825289
11859 おたんじょうびカード メダル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825289
11859 おたんじょうびカード メダル アーテック[学校教材・教育玩具] 44825289

おたんじょうびカード メダル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44825289
品番
11859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
¥228

大きいメダル型のお誕生日カード
写真と手形をかざれる
材質:紙。サイズ:235×270mm。セット内容:本体×1

用途
プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
235×270
適合年齢(歳)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする