ソーラーエコランプづくり(ATねんど)

ソーラーエコランプづくり(ATねんど) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーエコランプづくり(ATねんど) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーエコランプづくり(ATねんど) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーエコランプづくり(ATねんど) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯
商品説明:太陽光充電できるソーラーエコランプづくり! 暗くなれば自動で点灯

セット内容
●エコライト×1
●紙管38×34.5×30mm×1
●両面テープ30×100×1
●カラーワイヤΦ2×700mm(色取り混ぜ)×1
●ATねんどM×1
材質粘土 ソーラーエコライト寸法(mm)紙管:38×34.5×30、両面テープ:30×100、カラーワイヤΦ2×700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482591023499
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする