アーテック[学校教材・教育玩具]
透明カプセル ホルダー付(宝石ジュエリー)
キャッチコピー:アクセサリーやオーナメント作りに!
商品説明:アクセサリーやオーナメント作りに!
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(mm)
100×110×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44825946
46534
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください