曜日別特売

手作り冷感マスク ライトグレー

手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]手作り冷感マスク ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:瞬時に超冷感! 水に濡らして絞って振ればひんやりクール!
商品説明:80cmの大きな生地とゴムひも3本セットでマスクが3枚つくれるお得なキットです。 本返し縫い、半返し縫い、並縫い、まつり縫い 制作時間:4~5時間 マスクが3枚作れる 水に濡らせば何度でも冷たくなります。

セット内容冷感タオル(800×300mm)×1、マスクゴム(1m)×3材質冷感タオル (800×300mm)×1,マスクゴム (1m)×3寸法(mm)800×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482596451200
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする