水ペン

水ペン - アーテック[学校教材・教育玩具]水ペン - アーテック[学校教材・教育玩具]水ペン - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:水量調節機能で、小さな文字でもにじまず、かすれずスッキリ書ける!
商品説明:タンク式なので、毎回の水つけ不要!

仕様1個梱包形態:のり付きOPP袋セット内容本体×1材質PP・ABS・ナイロン寸法(mm)Φ12.6×全長155(穂先14)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482599812009
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする