アーテック[学校教材・教育玩具]
木彫スマホスタンド
キャッチコピー:実用的なスマホスタンドをオリジナル作成!組み立ても簡単ですぐに使える!
商品説明:実用的なスマホスタンドをオリジナル作成!、組み立ても簡単ですぐに使える!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
木彫板×1、丸棒×2
材質
しな材
寸法(mm)
完成サイズ98×150×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826156
30060
オープン
¥
546
¥601
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください