アーテック[学校教材・教育玩具]
ドットマーカーペン
キャッチコピー:ペンを押す力加減によって点のサイズを調整できる。
商品説明:ペンを押す力加減によって点のサイズを調整できる。
仕様
1個梱包形態:pp袋
セット内容
本体×1
材質
PP
タイプ
ツイン
寸法(Φ×mm)
11×167
入数
1
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44826987
12523
白
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44826996
12524
赤
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44827005
12525
青
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44827014
12526
黄
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください