曜日別特売

クーラントチャージャー

クーラントチャージャー - WOLF'S HEADクーラントチャージャー - WOLF'S HEAD

LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用
コック付で余ったLLCがこぼれません。

用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827075RT-919K
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする