ビードホルダー付ビードデプレッサー

ビードホルダー付ビードデプレッサー - REX(レッキス工業)ビードホルダー付ビードデプレッサー - REX(レッキス工業)ビードホルダー付ビードデプレッサー - REX(レッキス工業)

ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。

用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827084BHBD-S-SET
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする