曜日別特売

エアーバキュームデントプーラー

エアーバキュームデントプーラー - WOLF'S HEADエアーバキュームデントプーラー - WOLF'S HEAD

負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。

用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※エアー圧力は0.5~0.7MPa(0.6MPa推奨)の範囲内で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44827434TV-169A
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする