RSタイチ
防水インナージャケット
テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。
用途
インナージャケット
材質
(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%
質量(g)
約200
収納時寸法(mm)
200×120×50
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
前身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44829218
RSU264
ブラック
3XL
130
93.5
65
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829227
RSU264
ブラック
4XL
136
95.5
65
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829236
RSU264
ブラック
L
112
85.5
57
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829245
RSU264
ブラック
M
109
82.5
55
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829254
RSU264
ブラック
S
106
80.5
53
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829270
RSU264
ブラック
XL
116
88.5
60
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829279
RSU264
ブラック
XXL
112
91.5
63
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829288
RSU264
レッド
3XL
130
93.5
65
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829297
RSU264
レッド
4XL
136
95.5
65
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829306
RSU264
レッド
L
112
85.5
57
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829315
RSU264
レッド
M
109
82.5
55
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829324
RSU264
レッド
S
106
80.5
53
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44829340
RSU264
レッド
XL
116
88.5
60
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44829349
RSU264
レッド
XXL
112
91.5
63
¥
6,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください