曜日別特売

LEDワーキングランプ丸型タイプ

LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ - 小糸製作所

フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。

用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED内容量1個
注意
※該製品は防水ですが、水中には入れないで下さい。
※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です。)
※LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
色温度(K)
防塵防水性能
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833129LWL-24W-M101224/12(V/W)5000IP56相当800
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833138LWL-48W-M61248/12(V/W)5000IP56相当800
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833147LWL-48S-M61248/12(V/W)5000IP56相当5000
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833156LWL-48W-M81248/12(V/W)5000IP56相当800
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
44833165LWL-48S-M81248/12(V/W)5000IP56相当5000
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833174LWL-12W-M8-SUS1212/12(V/W)5000IP56相当800
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44833190LWL-12S-M8-SUS1212/12(V/W)5000IP56相当5000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44833199LWL-24W-M8-SUS1224/12(V/W)5000IP56相当800
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833208LWL-24S-M8-SUS1224/12(V/W)5000IP56相当5000
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833235LWLC-1248L11512・24・48/15(V/W)5500662100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする