曜日別特売

ターボプロ 6825

ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)ターボプロ 6825 - T-fal(ティファール)

ティファール史上最高のすべりと大量スチームで、本格的な仕上がり。
1分間に最大120gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。

質量(kg)約1.4ネイビー×シルバー電源(V)100消費電力(W)1400コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:96個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大120、通常スチーム:最大0-30水タンク容量(mL)265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838458FV6825J0
14,182
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする