X-BRAID UPGRADE X4

X-BRAID UPGRADE X4 - X-BRAIDX-BRAID UPGRADE X4 - X-BRAID

世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法 × WX4工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。 一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。 逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。 X-BRAID UPGRAD はその相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉オーキドホワイト1m15cm毎 ウルゲソピンクマーク内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833890-10040.2
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833899-10050.25
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833908-10060.3
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833917-10080.4
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833926-15040.2
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833935-15050.25
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833944-15060.3
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833960-15080.4
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833969-150120.6
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833978-150140.8
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833987-150181
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833996-150201.2
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834005-150251.5
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834014-200120.6
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834030-200140.8
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834039-200181
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834048-200201.2
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834057-200251.5
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834066-200302
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834075-200352.5
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834084-200403
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする