X-BRAID SUPER JIGMAN X8

X-BRAID SUPER JIGMAN X8 - X-BRAIDX-BRAID SUPER JIGMAN X8 - X-BRAID

フルスペックスペシャル8ブレイド
多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger!
フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44834100-200140.6
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834109-200160.8
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834118-200201
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834127-200251.2
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834136-200301.5
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834145-200352
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834154-200452.5
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834170-200503
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834179-300140.6
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834188-300160.8
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834197-300201
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834206-300251.2
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834215-300301.5
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834224-300352
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44834240-300452.5
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834249-300503
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834258-300604
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834267-300705
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834276-300806
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834285-600201
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834310-600301.5
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834319-600352
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834294-600251.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする