曜日別特売

X-BRAID SUPER JIGMAN X4

X-BRAID SUPER JIGMAN X4 - X-BRAIDX-BRAID SUPER JIGMAN X4 - X-BRAID

フルスペックスペシャル4ブレイド
多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳があるSUPER STRONG PE!for jigger.
フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44834328-200120.6
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834337-200140.8
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834346-200181
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834355-200201.2
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834364-200251.5
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834380-200302
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834389-200352.5
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834398-200403
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834407-300251.5
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834416-300302
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834425-300352.5
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834434-300403
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834450-300504
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834459-600181
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834468-600201.2
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834477-600251.5
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834486-600302
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする