X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8

X-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 - X-BRAIDX-BRAID CASTMAN BLUE-SPX8 - X-BRAID

近海キャスティングにアジャスト
ウルトラ原糸をブラッシュアップ高強度耐久特性に極めて優れたWX8!
近海ショア・オフショアキャスティングにおいての好敵手である鰤・ワラサ・メジ・カツオ等をターゲットに、超強力UJ原糸をスーパー特殊樹脂コーティングと直線性を高めるセッティングで強化したWX工法を用い、キャスティング専用にフルチューニング。 10kg超のヒラマサや30kgクラスのマグロといった、ミドルクラスモンスターまでもカバーするポテンシャルを秘める、ハイパワー・ハイクオリティ・イザナスラインです。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉ステルスシルバー10m毎フィグレッドマーク50m毎ウルジググリーンマーク長さ(m)300内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44834495-301.5
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834504-362
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834520-462.5
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834529-523
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834538-624
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834547-785
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834556-866
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする