曜日別特売

X-BRAID OHDRAGONX4

X-BRAID OHDRAGONX4 - X-BRAIDX-BRAID OHDRAGONX4 - X-BRAIDX-BRAID OHDRAGONX4 - X-BRAIDX-BRAID OHDRAGONX4 - X-BRAID

アプローチイノベーション!
驚愕のシンキング4ブレイドPE比重1.40がもたらす並外れた優位性
特殊マイクロフッ素繊維をコアに、超高強度PEを先進のWX工法で高密度に4本角打ちで組み上げることにより、PE100%糸に対し直線強度を大きく落とすことなく、結束強度・耐磨耗性・耐切創性を大きく向上しました。 風に強く、擦れに強く、ボトムタッチがしやすく、バーチカルにおけるラインスラッグの低減といった特性が秀逸、正にアプローチイノベーション。 ラインカラーは単色マーキングシステムと5カラードをラインナップ。 ※オードラゴンはハイブリッドラインと言えども0.8号表記糸は日釣工釣糸標準規格の0.8号糸径で製紐しています。

材質高比重 ポリエチレン〈比重:1.40〉内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44834565-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク1507.50.4
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834574-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク150110.6
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834590-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク150130.8
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834599-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク15016.51
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834608-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク15018.51.2
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834617-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク15022.51.5
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834626-ウグイスグリーン15cm毎ウメレッドマーク150282
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834635-5COLOR2007.50.4
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834644-5COLOR200110.6
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834660-5COLOR200130.8
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834669-5COLOR20016.51
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834678-5COLOR20018.51.2
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834687-5COLOR20022.51.5
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834696-5COLOR200282
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする