X-BRAID FC ABSORBER S&S

X-BRAID FC ABSORBER S&S - X-BRAID

細い!強い!柔よく剛を制す
圧倒的高品質!極めて上質な最強フロロショックリーダー
α1特殊製法により、メーカー従来品比1.2倍の強度と糸径のスリム化を実現。更に表面平滑度が高く(凸凹感がほとんどない)なめらかで糸径の誤差も殆どなく、しなやかでありながら真円直線性に優れた理想の糸質。スリム&ストロングは限りなく標準糸径に準じた仕様(細い)にも関わらず、最強のノット強度と直線強力・強靭さを誇ります。 柔よく剛を制す、一度使えば手放せない。

材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)30内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44834705-15.53
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834714-194
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834730-245
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834739-286
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834748-307
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834757-378
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834766-4110
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834775-4512
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834784-5214
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834800-5816
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834809-6618
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834818-7720
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834827-8422
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834836-8824
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834845-9626
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
44834854-11530
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする