X-BRAID D-SPEC ABSORBER

X-BRAID D-SPEC ABSORBER - X-BRAID

究極のマルチ性能を発揮する!
極まるしなやか感、極まるしっかり感究極のマルチ性能
特殊ポリマー高分子技術のよる原料生産と、最先端テクノロジーを駆使した紡糸をすることにより、抜群の衝撃吸収性・柔軟性・伸びきらない復元性・強度均一性・低吸水性・ノット強度を実現。 ルアー追随性が抜群であるしなやかさを持ちながら、ガイド干渉を抑えた直線性を持ちブランクを叩くのを抑制します。 ジギングからキャスティングまで、あらゆるゲームフィッシングに高次元でマッチし、究極のマルチ性能を発揮する。

材質ナイロン〈比重1.14〉クリア長さ(m)30内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44835247-205
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835256-256
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835265-308
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835274-3510
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835290-4012
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835299-5014
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835308-6018
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835317-7020
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835326-8022
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835335-10028
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835344-13035
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44835360-14040
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする