XBRAID オーロラ

XBRAID オーロラ - X-BRAID

超極細ワカサギ専用PE登場!!
製造メーカーゆえの極意 PEワカサギゲームの『Lethal Weapon』
ワカサギ釣りでは、落とす⇒誘う⇒巻き上げるという一連の動作をスムーズに完遂でき、また、数えきれない仕掛けの上げ下げに耐え忍ぶ強靭さを併せ持つ、ハイパフォーマンスラインが必須である。 超強力・耐磨耗RD原糸を『ワカサギ専用に特殊製紐』することにより、PEライン特有である、厳冬期の水の抱き込みによるガイド凍結&ブレイクのリスクを大幅に軽減。同時に圧倒的な水切れを可能とした。また、センシティブな魚信を確実に捉える為、HST加工を施し超低伸度化を実現。さらに抜群の操作性にも寄与しており、トラブルレスに氷上、ボートなどあらゆるシチュエーションでも対応する。国内糸径規格を遵守した、まさに公魚を獲るためのスーパーウェポンである。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉3COLOR 50cm毎グリーン/ブルー/レッド長さ(m)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836096-0.15
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836105-0.2
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836114-0.3
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする