X-BRAIDセキ糸II

X-BRAIDセキ糸II - X-BRAIDX-BRAIDセキ糸II - X-BRAIDX-BRAIDセキ糸II - X-BRAIDX-BRAIDセキ糸II - X-BRAIDX-BRAIDセキ糸II - X-BRAID

専用補強糸 Professional Parts
特性差を組み合わせ、最適セッティング!
【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターⅡに標準装着可

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836130-ナイロン2
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836139-ナイロン2
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836148-ナイロン1
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836157-ナイロン0.7
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836166-ナイロン0.5
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836175-ナイロン1
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836184-エステル0.7
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836200-ポリアリレート0.8
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836209-ポリアリレート0.8
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836218-ポリアリレート0.8
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836227-ポリアリレート0.8
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836236-ポリアリレート0.2
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836245-ポリアリレート0.4
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836254-PEマリンブルー0.6
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836270-PEマリンブルー0.8
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836279-PEマリンブルー1
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836288-PEレッド0.8
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836297-PEブルー0.8
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836306-PEレッド1
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836315-PEブルー1
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836324-PEレッド1.2
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836340-PEブルー1.2
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする