X-BRAID UGOV6 SOFT

X-BRAID UGOV6 SOFT - X-BRAID

グローバルベーシック
UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100%
スーパーソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやかさ別次元。ルアーへの追従性・操作性に優れ、あらゆるシチュエーションにマッチング。この柔軟性がキャスト効率を高め、様々なアプローチをストレスフリーで展開。ソフトテンション平行巻き ソフト:キャスタビリティー重視。

材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836568-41
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836577-51.2
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836586-61.5
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836595-82
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836604-102.5
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836620-123
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836629-143.5
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836638-164
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836647-205
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする