曜日別特売

X-BRAID UGOV8 HARD

X-BRAID UGOV8 HARD - X-BRAID

グローバルベーシック
UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100%
ソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやか。ディープエリア攻略を容易にする低伸度特性。ボトムコンタクトに安心感をもたらす表面硬度。ソフトテンション平行巻き アドバンテージ:センシティビティー。

材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836656-82
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836665-102.5
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836674-123
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836690-143.5
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836699-164
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836708-205
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする