X-BRAID UGOM5

X-BRAID UGOM5 - X-BRAID

グローバルベーシック UGO(ユーゴ)
高強力ナイロンモノフィラメント。新設計スーパーソフトW-DUMナイロン採用。ナイロンの弱点である吸水を劇的に改善。通常ナイロン吸水収縮率4%に対し、0.5%。白濁しにくく、ブランク等にベタつきません。曲げ剛性が低く破断伸度30%に設定することで、しなやかな使用感が秀逸。耐UV性を保持し、巻きグセに対する復元性が極めて高い。ソフトテンション平行巻き。弱点の極めて少ないオールラウンドナイロンラインです。

材質スーパーソフト W-DUMナイロン〈比重:1.14〉パンプキングリーン長さ(m)100内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836717-41
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836726-51.2
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836735-61.5
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836744-82
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836760-102.5
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836769-123
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836778-143.5
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836787-164
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836796-205
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする