X-BRAID UP-G LEADER

X-BRAID UP-G LEADER - X-BRAID

圧倒的高品質
最強ノットパフォーマンスを纏ったアップジーリーダーFC
α1+特殊製法により、メーカー従来品比において約1.3倍の強度と糸径の約5%のスリム化 [ 細い!強い! ] を実現。
糸径誤差が殆どなく、しなやかでありながら強力安定性と表面平滑度が抜群である。
高テンションロングファイトにおいてもラインが縮れることなく復元力を発揮し、驚愕のタフネスさでビッグワンを確実に手繰り寄せます。 SOFT:ナイロンライクなルアースイミングや吸い込みがメソッドとなる場合 HARD:ボトムコンタクト・ストラクチャーへのタイトアプローチがメソッドとなる場合 さらなるターゲットに対応するセンシティブゲーム用、エギング用をV12HARDに新規格追加!

材質フロロカーボン 〈比重:1.78〉ナチュラル長さ(m)30内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836805-15.53 HARD
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836814-194 HARD
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836830-245 HARD
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836839-286 HARD
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836848-327 HARD
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836857-143 SOFT
取扱い終了
返品不可
44836866-17.54 SOFT
取扱い終了
返品不可
44836875-225 SOFT
取扱い終了
返品不可
44836884-26.56 SOFT
取扱い終了
返品不可
44836900-30.57 SOFT
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする