X-BRAID UP-G LEADER

X-BRAID UP-G LEADER - X-BRAID

スーパーソフトでいて強靭
究極のマルチ性を発揮するアップジーナイロンリーダー
特殊ポリマー高分子技術を駆使し、PEライン特性の1つである超低伸度による"はじき"を抑制すべく分子構成見直しを図り、初期伸度を大きくミッドストレッチを比例特性に設定することにより、ルアーへの追従性を各段に高め抜群の衝撃吸収力とノット強度を発揮。
耐磨耗性・強度均一性・低吸水性・直線性に優れ、他ナイロンとは一線を画します。
PEラインシステムにベストマッチ。

材質TPⅡナイロン〈比重:1.14〉ナチュラル長さ(m)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44836909-123
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836918-164
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836927-205
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836936-246
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
44836945-307
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする