X-BRAID
X-BRAID SEABRAID
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質
ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉
長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
LB
号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44836997
-
レッド
40
6
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837006
-
レッド
55
8
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837015
-
レッド
70
10
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837024
-
レッド
80
15
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837040
-
レッド
100
20
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837049
-
レッド
130
25
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837058
-
レッド
150
30
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837067
-
レッド
200
40
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837076
-
ブルー
40
6
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837085
-
ブルー
55
8
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837094
-
ブルー
70
10
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837110
-
ブルー
80
15
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837119
-
ブルー
100
20
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837128
-
ブルー
130
25
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837137
-
ブルー
150
30
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください