X-BRAID ISOBRAID

X-BRAID ISOBRAID - X-BRAID

細いPEラインをメインラインとして使い、太いショックリーダーを接続すると、キャスティング時に糸ガラミが頻発といったトラブルが発生する事があります。この様な場合、イソハンターをメインラインとショックリーダーの間に1.5m程度スペーサーとして入れると、バランスが良くなりこのトラブルを防止する効果があります。

材質ポリエチレン〈比重:0.98〉ホワイト長さ(m)5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44837146-508
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837155-6010
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837164-10015
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837180-13020
509
560(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837189-17030
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837198-22040
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする