曜日別特売

X-BRAID S-PET AJING

X-BRAID S-PET AJING - X-BRAIDX-BRAID S-PET AJING - X-BRAID

高感度・高強力のスペシャルエステルライン
抜き上げ時における抜群の安定感 素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
潮流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル

材質ポリエステル〈比重:1.41〉失透グリーン長さ(m)200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44837575-1.10.2
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837584-1.40.25
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837600-1.70.3
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
44837609-1.90.35
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837618-2.10.4
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837627-2.50.5
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする