X-BRAID S-PET AREA

X-BRAID S-PET AREA - X-BRAID

僅かな気配も逃さないエリアのS-PET
スピーディーなネットインを可能にする低伸度直線性素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル

材質エステル〈比重:1.41〉クリア長さ(m)91内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44837636-1.40.25
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837645-1.70.3
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837654-1.90.35
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837670-2.10.4
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837679-2.50.5
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする