柔軟性抜群の高視認エステルライン
超軽量ジグヘッドを制御する最適解 操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
あらゆるライントラブルを抑える、8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
明暗部のボーダーラインや潮流変化へのアプローチを容易にする、優れた視認性の失透ピンク
LPZ加工が巻きグセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直進性・操作性を向上