X-BRAID HIGHENDFLUORO AREA

X-BRAID HIGHENDFLUORO AREA - X-BRAID

レンジキープ優位性エリア新登場のフロロカーボン
極寒期でも高い機能性を維持高強力・高感度・高操作性のフロロカーボン
エリアフィッシングラインの中で最高比重1.78
軽量スプーン、シンキングプラグ等でも水深深くのレンジキープ力に優れる
特殊製法によって高感度と高い柔軟性を両立
巻きグセやチヂレが極めて少なく高い操作性
水に近い屈折率1.42が、クリアウォーターにおいて魚へのプレーシャーを低減
極寒期でも品質を維持する低吸水0.1%以下

材質フロロカーボン〈比重:1.78〉ナチュラル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44837749-1.50.25
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837758-1.70.3
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837767-2.40.4
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837776-2.80.5
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837785-3.50.6
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする