X-BRAID SHINJI X9

X-BRAID SHINJI X9 - X-BRAID
(1件のレビュー)

潮流と魚信を制覇!
新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地
UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス
着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度
新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止
高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備
潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ
強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。

仕様ハンガーパック材質PE〈比重:0.98〉5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838239-200140.6
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838248-20018.60.8
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838257-20022.81
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838266-20027.91.2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838275-20034.21.5
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838284-20040.72
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838300-300140.6
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838309-30018.60.8
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838318-30022.81
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838327-30027.91.2
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838336-30034.21.5
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838345-30040.72
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838354-30047.32.5
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838370-30056.83
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
44838379-30062.14
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44838327
2025-04-01
用途: 釣り
片山商店卸売・小売業

テンヤ真鯛の船釣りで使ってます凄く強くて良いです友達にも勧めています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする