USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらずTV録画や高速データ転送が可能!スティックタイプでTV背面にもスッキリ設置でき壁掛け/壁寄せTVにオススメです。そのほか、ゲーム機(PS5)など、さまざまな機器でもご使用いただけます。
壁掛け/壁寄せテレビをご利用の方におすすめ!電源は不要、テレビに直接挿すだけで使用できるので、かんたんに設置できます。サイズもコンパクトで、すっきり収納。表からみてもスマートに!「録画はしたいけど、ケーブルが増えるのはイヤだな」というときにもおすすめです。
SSDは、ハードディスクと異なりディスクの回転がありません。そのため録画中も無音で、ハードディスクでの録画でありがちなカリカリ音が気になることもありません。アイ・オー独自の静音ランク「PLATINUM」です。
仕様(付属アプリ)I-O DATAハードディスクフォーマッタ、Sync Connect、DiskRefresher4SE、iPhantom、GigaCrystaPhantom色ブラック質量(g)約14(本体のみ)電源USBバスパワー使用温度範囲5~35℃対応OSWindows 10、Windows 11、macOS 11~13、Chrome OS外形寸法(本体のみ) 約23(W)×68(D)×9(H)(コネクター収納時、突起物含まず)コネクタ形状USB Standard A コネクター対応機種USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0ポート Standard Aコネクターを搭載した機種、Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS4、PS4 Pro、PS5、PS5 Digital Edition、(テレビ)TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、(レコーダー)TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」入力(フォーマット)STL,UP3,UPPプレート(造形)ヒーターベッド式+ガラスフラット式使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0転送速度(MB/sec)(最大)Read:600、Write:500RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500内容量1台