曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)キャスターなし寸法D(mm)(天板)600寸法W(mm)(天板)1600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目天板カラーは、木目とホワイト。均等耐荷重(kg)(天板部)40組立時間40分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)40アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886968100-DESKF043LB1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする