曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。
2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。
初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。
メインデスクにはケーブルトレーが付属します。
デスクにはフックを取り付けることができます。
キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。
デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。
キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。
キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。
2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。
カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。

仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック寸法t(mm)(天板)18キャスターありキャスター付きデスク寸法D(mm)(天板)400メインデスク寸法W(mm)(天板)950メインデスク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く)梱包数2形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分色(フレーム)レッドアジャスターありメインデスク、デスク六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887047100-DESKG006
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする