デスク

デスク - サンワダイレクト

コンパクトなL字デスクです。
天板は左右に組み換え可能です。
使いやすい配置でデスクワークができます。
天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。
扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。
オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。
天板には配線口が付属します。
ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)木目寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。寸法W(mm)(天板)1200梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887074100-DESKH068M
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする