電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


