曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)600寸法t(mm)(天板)15耐荷重(kg)10キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式保証期間初期不良のみ生産国中国組立時間30分高さ調整範囲(mm)683~1070昇降方式ガス昇降式総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40アジャスターあり六角レンチ(mm)4.5組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語組立説明書あり
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887266100-ERD040M木目ブラック900約19.5木目
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44887275100-ERD040Wホワイトホワイト900約19.5ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44887284100-ERD041M薄い木目ブラック1200約23.3薄い木目
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44887300100-ERD041Wホワイトホワイト1200約23.3ホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする