ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

