机上ラック

机上ラック - サンワダイレクト

モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。
モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。
前面に引出タイプのスタンドが付いているのスマートフォンやタブレットのスタンドとしてお使い頂けます。
奥行300mmで台座の大きなモニタも設置できます

仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スタンド:塩ビフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)12寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)600梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887485100-MR197BKブラックブラック10/スタンド部:1
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
44887494100-MR197Wホワイトホワイト10/スタンド部:1
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする