曜日別特売

ボード

ボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクトボード - サンワダイレクト

ヘッドセットやケーブル、ペンなど机の上に散らかり勝ちな小物を収納できます。
スタンド式なので場所を気にせず設置できます。
フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。
ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2材質ABS/スチール梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g撥水加工×内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44887537100-MRSH010
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする