サンワダイレクト
コルクボード
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
仕様
マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品
壁掛金具
材質
コルク
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
組立時間
20分
色(フレーム)
木目
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44887616
100-SCB001
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください