チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

素材はソフトな手触りが特長的なPUレザーを使用しています。
背もたれ部と座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
背・座ロッキングでゆったりできます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
可動式の肘を装備しており、邪魔なときは後ろへ跳ね上げて、収納できます。

仕様【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 PUレザー キャスター材質 ナイロン幅(mm)約680ブラック高さ(mm)約1035~1115奥行(mm)約700寸法H(mm)(背もたれ)600キャスターなし材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)PUレザー背もたれハイ、背座一体ロッキング肘掛あり(可動肘,跳ね上げ式)寸法W(mm)(背もたれ)490梱包数1機能ロッキング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分座高(mm)約445~525材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)670、(最大)750座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×490生地PUレザー総耐荷重(kg)100材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン脚幅(mm)680六角レンチ(mm)5組立人数1ハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラックヘッドレストありオットマンなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888088150-SNCL031ブラック1035~1115520×49014.8
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする