曜日別特売

キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクト

大容量ボストンキャリーバッグです。(約80L)
出張や旅行、スポーツやアウトドア、物の保管など様々な用途に使えます。
荷物の上げ下ろしなどに便利な取っ手と、取り外しのできるショルダーベルト付きです。
耐久性のあるポリエステル素材を使用しています。

仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし、パソコン収納部は付いていません。キャリーは2段階で止まります。ブラック質量(g)約2910キャスター径(Φmm)約80材質(表地)ポリエステル気室数1気室撥水加工あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888420200-BAGCR009BK
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする