ポーチ

ポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクトポーチ - サンワダイレクト

外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
仕切り板付きです。(大×2枚、小×3枚)
内部にはメッシュポケット付きです。

ブラック質量(g)約720材質(表地)EVA(PU貼り)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考内寸)約380×280×55仕切り板部分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888447200-BAGIN028BK
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする